{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 19.9 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005222 | |
Número del fabricante | 03010014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 14 mm
a petición
En stock
106 piezas en stock
US $ 12.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,716 piezas en stock
US $ 4.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
356 piezas en stock
US $ 13.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
475 piezas en stock
US $ 8.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
511 piezas en stock
US $ 21.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 19.9 mm | 20.4 mm | 20.4 mm | 20.4 mm | 20.4 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |