{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 24.7 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005260 | |
Número del fabricante | 03010018 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 18mm
a petición
En stock
153 piezas en stock
US $ 13.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,967 piezas en stock
US $ 5.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,082 piezas en stock
US $ 14.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
716 piezas en stock
US $ 9.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
566 piezas en stock
US $ 23.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 24.7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |