{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 22.4 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 16 | |
EAN / GTIN | 4018754005246 | |
Número del fabricante | 03010016 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 16 mm
a petición
En stock
298 piezas en stock
US $ 12.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,804 piezas en stock
US $ 5.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,183 piezas en stock
US $ 14.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
999 piezas en stock
US $ 8.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
753 piezas en stock
US $ 23.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 22.4 mm | 22.9 mm | 22.9 mm | 22.6 mm | 22.5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |