{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 203 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17.3 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 18.6 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 10.5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Número del fabricante | 41071213 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 12X13 mm
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 21.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
482 piezas en stock
US $ 5.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
582 piezas en stock
US $ 12.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 203 | 144 | 220 |
Anchura de llave 1 | 12 | 12 | 12 |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17.3 | 19 | 20 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 18.6 | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |