{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 23 mm | |
Longitud llave L | 328 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29.8 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 32.9 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 14.5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Número del fabricante | 41072123 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 21X23 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 42.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
513 piezas en stock
US $ 15.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
724 piezas en stock
US $ 15.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
US $ 25.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 328 | 325 | 325 | 315 |
Anchura de llave 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Anchura de llave 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29.8 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 32.9 | 35 | 35 | 35 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |