{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Longitud llave L | 179 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 12.1 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 13.3 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 616500 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021666 | |
Número del fabricante | 41070809 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de estrella de doble boca, plana acodada 8X9 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 18.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
280 piezas en stock
US $ 5.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,279 piezas en stock
US $ 10.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 179 | 115 | 180 |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 | 8 |
Anchura de llave 2 | 9 | 9 | 9 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |