Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X13mm

Número de artículo: 615600 12X13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
549 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 12 mm
Anchura de llave 2 13 mm
Longitud llave L 220 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 20 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21 mm
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado profundamente
Anillo abierto no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615600 12X13
EAN / GTIN 4062406220884
Número del fabricante 615600 12X13

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X13mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X13mm

a petición
En stock
549 piezas en stock
US $ 12.91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
269 piezas en stock
US $ 7.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,797 piezas en stock
US $ 7.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
460 piezas en stock
US $ 5.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 220 mm 216 mm 216 mm 144 mm
Anchura de llave 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Anchura de llave 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra