{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 34 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220990 | |
Número del fabricante | 615600 19X22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 19X22 mm
a petición
En stock
739 piezas en stock
US $ 21.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,776 piezas en stock
US $ 9.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | cromadas |
Posición anillo | 75 | 0 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 | 29 |
Tipo de producto | Llave | Llave |