{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Longitud llave L | 182 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 14 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 15 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197385345 | |
Número del fabricante | 615900 8X9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 8X9mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
112 piezas en stock
112 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,124 piezas en stock
1,124 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,178 piezas en stock
1,178 pieces available in 9-12 working days
US $ 10.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Anchura de llave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Anchura de llave 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |