{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 263 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 25 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385451 | |
Número del fabricante | 615900 16X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 16X17 mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
US $ 10.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
516 piezas en stock
US $ 10.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Spanner length L | 263 | 263 |
Width across flats 1 | 16 | 16 |
Width across flats 2 | 17 | 17 |
Width across flats | métrico | metric |
maximum ring ⌀ D1 max | 25 | 25 |
maximum ring ⌀ D2 max | 27 | 27 |
Type of product | Llave | Llave |