Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 10X11mm

Número de artículo: 615900 10X11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 11 mm
Longitud llave L 197 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 16 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 18 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615900 10X11
EAN / GTIN 4045197385369
Número del fabricante 615900 10X11

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 10X11mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 10X11mm

a petición
En stock
3,302 piezas en stock
US $ 5.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,399 piezas en stock
US $ 6.94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
993 piezas en stock
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 197 mm 197 mm 200 mm
Anchura de llave 1 10 mm 10 mm 10 mm
Anchura de llave 2 11 mm 11 mm 11 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 18 mm 18 mm 18 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra