{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 30 mm | |
Longitud llave L | 346 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 44 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197385543 | |
Número del fabricante | 615900 27X30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X30 mm
a petición
En stock
334 piezas en stock
US $ 23.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
US $ 23.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 346 | 346 | 360 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 |
Anchura de llave 2 | 30 | 30 | 30 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 | 40 | 40 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 44 | 44 | 44 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |