{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0313 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156839 | |
Número del fabricante | 546900 F0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz F0313
a petición
En stock
1,165 piezas en stock
US $ 21.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,948 piezas en stock
US $ 21.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
US $ 23.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
489 piezas en stock
US $ 15.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
US $ 23.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Longitud total | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm | 40 mm |
⌀ del cabezal | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | Dentado Z9 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |