{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0210 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 2 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 AS0210 | |
EAN / GTIN | 4045197156716 | |
Número del fabricante | 546900 AS0210 |