{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0605 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 35 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Número del fabricante | 546900 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D0605
a petición
En stock
855 piezas en stock
US $ 25.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
701 piezas en stock
US $ 25.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
US $ 19.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | D0605 | D0605 | D0605 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 5 mm | 5 mm | 5 mm |