{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0613 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 43 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156730 | |
Número del fabricante | 546900 AS0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz AS0613
a petición
En stock
251 piezas en stock
US $ 23.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
US $ 23.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
US $ 25.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 16.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Longitud total | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6.3 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | muy fino | medio |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longitud de cabeza | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12.7 mm |