Placa de roca dura Precisión 0, Longitud×anchura: 800X600mm

Número de artículo: 430300 800X600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 876
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876
Precisión 0 mm
Planeidad 0.007 mm
Espesor 120 mm
Cantidad de insertos esféricos de acero 3
Peso 173 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 430300 800X600
EAN / GTIN 2050001040688

Descripción

Ejecución:

Granito natural especialmente seleccionado.
  • Libre de fallos, estructura homogénea.
  • Resistente a la torsión y a la flexión.
  • Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.
  • Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.
  • Bordes exteriores claramente rectificados de precisión.
  • Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).
  • Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.

Precisión:

La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.
DIN 876/0, lapeado de precisión por diamante para verificación.

Volumen de suministro:

Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte.
Incluye insertos esféricos de acero.

Nota:

A petición: Insertos de rosca de acero inoxidables, soportes de ranura en T de acero (para n.º 430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.