{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 0 mm | |
Planeidad | 0.008 mm | |
Espesor | 100 mm | |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 3 | |
Peso | 189 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430300 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949769 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Placa de roca dura Precisión 0, Longitud×anchura: 1000X630mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 2,098.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
US $ 1,897.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Planeidad | 0.008 mm | 0.008 mm |
Precisión | 0 mm | 0 mm |
Peso | 189 kg | 189 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espesor | 100 mm | 100 mm |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 3 | 3 |