{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 0 mm | |
Planeidad | 0.006 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Número de pies de caucho | 4 | |
Peso | 25 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430300 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040671 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Placa de roca dura Precisión 0, Longitud×anchura: 400X400mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 731.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 664.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pies de caucho | 4 | 4 |
Precisión | 0 mm | 0 mm |
Peso | 25 kg | 25 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espesor | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Placas de medición | Placas de medición |