{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 0 mm | |
Planeidad | 0.007 mm | |
Espesor | 70 mm | |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 3 | |
Peso | 83 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430300 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001041470 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Placa de roca dura Precisión 0, Longitud×anchura: 630X630mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,520.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
15 piezas en stock
15 pieces available in 9-12 working days
US $ 1,379.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Planeidad | 0.007 mm | 0.007 mm |
Precisión | 0 mm | 0 mm |
Peso | 83 kg | 83 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espesor | 70 mm | 70 mm |
Tipo de producto | Placas de medición | Placas de medición |