{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6802J | |
Distancia entre taladros e | 45 mm | |
⌀ de la perforación d | 8.5 mm | |
Altura de sujeción H | 66 mm | |
Fuerza de retención P1 | 3,000 N | |
Fuerza de retención P2 | 5,000 N | |
Altura total | 301 mm | |
Longitud total | 195 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 80 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376510 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007850 | |
Número del fabricante | 557314 |