{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6802J | |
Distancia entre taladros e | 16 mm | |
⌀ de la perforación d | 4.5 mm | |
Altura de sujeción H | 23.5 mm - 25 mm | |
Fuerza de retención P1 | 600 N | |
Fuerza de retención P2 | 1,100 N | |
Altura total | 109 mm | |
Longitud total | 61 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Número del fabricante | 557310 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensor vertical con pie vertical 1
a petición
En stock
107 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 21.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M5 × 30 | M5 × 30 |
⌀ de la perforación d | 4.5 | 3 |
Fuerza de retención P1 | 600 | 500 |
Distancia entre taladros e | 16 | 16 |
Tipo | 6802J | 376508 1 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 23.5 ;25 | 19 |