{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6802J | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
⌀ de la perforación d | 5.5 mm | |
Altura de sujeción H | 28.5 mm - 32 mm | |
Fuerza de retención P1 | 800 N | |
Fuerza de retención P2 | 1,200 N | |
Altura total | 144.5 mm | |
Longitud total | 78 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376510 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007812 | |
Número del fabricante | 557311 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensor vertical con pie vertical 2
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
US $ 24.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×35 | M6×50 |
⌀ de la perforación d | 5.5 | 5.2 |
Longitud total | 78 | 74.5 |
Fuerza de retención P2 | 1,200 | 1,500 |
Distancia entre taladros e | 20 | 12,5 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 28.5 ;32 | 22.5 |