{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6802J | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
⌀ de la perforación d | 8.6 mm | |
Altura de sujeción H | 55.5 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1,700 N | |
Fuerza de retención P2 | 3,000 N | |
Altura total | 244 mm | |
Longitud total | 141 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Número del fabricante | 557313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensor vertical con pie vertical 4
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 71.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 44.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M8 × 65 | M10×89 |
⌀ de la perforación d | 8.6 | 8.3 |
Fuerza de retención P1 | 1,700 | 2,500 |
Fuerza de retención P2 | 3,000 | 3,470 |
Distancia entre taladros e | 32 | 32 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 55.5 | 43 |