{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 797 | |
Romboidal | sí | |
Medida nominal de ranura en T | 28 mm | |
Rosca G | M24 | |
Longitud L | 250 mm | |
Longitud de rosca b | 150 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 27.7 mm | |
Anchura de tronzado e | 44 mm | |
Altura k | 18 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375335 28X250 | |
EAN / GTIN | 4020772087111 | |
Número del fabricante | 87114 |