{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 797 | |
Romboidal | sí | |
Medida nominal de ranura en T | 22 mm | |
Rosca G | M20 | |
Longitud L | 80 mm | |
Longitud de rosca b | 55 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 21.7 mm | |
Anchura de tronzado e | 35 mm | |
Altura k | 14 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375335 22X80 | |
EAN / GTIN | 4020772086794 | |
Número del fabricante | 86793 |