Tornillo de cabeza romb. 18X100 mm

Número de artículo: 375335 18X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T×Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 797
Romboidal
Medida nominal de ranura en T 18 mm
Rosca G M16
Longitud L 100 mm
Longitud de rosca b 65 mm
Anchura de tronzado estrecha a 17.7 mm
Anchura de tronzado e 28 mm
Altura k 10 mm
Tipo de producto Tornillo para ranura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375335 18X100
EAN / GTIN 4020772087371
Número del fabricante 87379

Descripción

Ejecución:

  • Forjado
  • Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
  • Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.