{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 797 | |
Romboidal | sí | |
Medida nominal de ranura en T | 18 mm | |
Rosca G | M16 | |
Longitud L | 160 mm | |
Longitud de rosca b | 100 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 17.7 mm | |
Anchura de tronzado e | 28 mm | |
Altura k | 10 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375335 18X160 | |
EAN / GTIN | 4020772087395 | |
Número del fabricante | 87395 |