{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42.5 mm | |
Anchura del mango b3 | 20.5 mm | |
h5 | 32.5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319107 40 | |
EAN / GTIN | 4067263224471 | |
Número del fabricante | 319107 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portaherramientas forma C1 axial, derecha 40 mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 223.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42.5 | 42.5 |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | C | C |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 32.5 | 32.5 |
h6 | 48 | 48 |