{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Anchura del mango b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319107 50 | |
EAN / GTIN | 4067263224488 | |
Número del fabricante | 319107 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portaherramientas forma C1 axial, derecha 50 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 234.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 355.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b2 | 50 | 50 |
Anchura del mango b3 | 26 | 26 |
h2 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 |
⌀ del mango d1 | 50 | 50 |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI | Portaherramientas VDI |