{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Anchura del mango b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 20 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319107 20 | |
EAN / GTIN | 4067263224457 | |
Número del fabricante | 319107 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portaherramientas forma C1 axial, derecha, ⌀ del mango d1: 20mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 140.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 183.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm |
Forma | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm |
⌀ del mango d1 | 20 mm | 20 mm |