Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C1 axial, derecha 40 mm

Número de artículo: 319106 40
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42.5 mm
Anchura del mango b3 20.5 mm
h5 32.5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319106 40
EAN / GTIN 4067263237969
Número del fabricante 319106 40

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.