{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud total L | 34.8 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Par de apriete máximo | 200 Nm | |
Rosca | Tr50×1,5 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309665 40DI | |
EAN / GTIN | 2050001736710 | |
Número del fabricante | 4482600 |