{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Gama de sujeción | 2 mm - 16 mm | |
Longitud total L | 28.9 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Par de apriete máximo | 90 Nm | |
Rosca | Tr32×1,5 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309665 25DI | |
EAN / GTIN | 2050001704924 | |
Número del fabricante | 4482400 |