{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
Longitud total L | 26.2 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Par de apriete máximo | 55 Nm | |
Rosca | Tr21×1,5 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309665 16CDI | |
EAN / GTIN | 2050001704900 | |
Número del fabricante | 4484200 |