Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P 2 mm

Número de artículo: 309668 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Centro P
    ⌀ de sujeción 2 mm
    Para tipo DI32
    ⌀ exterior D 26.2 mm
    Altura L 2 mm
    Tipo de producto Accesorios para portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309668 2
    EAN / GTIN 2050001705198
    Número del fabricante 24603010200

    Descripción

    Ejecución:

    Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
    MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
    Cónico = todos los tamaños con “C”.
    Estándar
    = todos los otros tamaños.
    Discos de obturación de alta presión vulcanizados hasta 80 bares.
    Transición del ⌀ de sujeción 0,5 mm (+0,4 / −0,1).

    Idóneo para:

    Tuercas de apriete ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

    Nota:

    Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
    La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.
    • Discos de obturación crecientes en intervalos de 0,5 mm a petición.
    • Discos de obturación DI40 a petición.

    No es compatible con otros sistemas de discos de obturación.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Centro P" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra