Cono contracción térmica 16 mm

Número de artículo: 302355 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    Adaptador SK 50 A = 200
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 200 mm
    ⌀ exterior D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302355 16
    EAN / GTIN 4045197288837
    Número del fabricante 302355 16

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero termoestable.
    • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Con RFID/perforación Balluffchip.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Adecuado para aparato de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

    Partes opcionales:

    Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra