Tirante, 18CrNiMo7 Forma A, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308605 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
197 piezas en stock 197 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: ISO 7388-3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 50
Características de perforación con taladro
Norma perno de apriete ISO 7388-3
⌀ collar D 36 mm
⌀ cabeza D1 28 mm
Longitud total L 74 mm
L1 34 mm
Rosca M M24
Ángulo A 15 grados
Par de apriete máximo 150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
Ancho de llave 19 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308605 50
EAN / GTIN 4045197554536
Número del fabricante 308605 50

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.