{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 50 | |
Características de perforación | con taladro | |
Norma perno de apriete | ISO 7388-3 | |
⌀ collar D | 36 mm | |
⌀ cabeza D1 | 28 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Rosca M | M24 | |
Ángulo A | 15 grados | |
Par de apriete máximo | 150 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 50 | |
Ancho de llave | 30 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308600 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150912 | |
Número del fabricante | 308600 50 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |