Tirante junta tórica, forma B, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308650 50
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma perno de apriete: ISO 7388

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 50
Características de perforación con taladro
Norma perno de apriete ISO 7388
⌀ collar D 36 mm
⌀ cabeza D1 29.1 mm
Longitud total L 65.5 mm
L1 25.55 mm
Rosca M M24
Par de apriete máximo 150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
Ancho de llave 30 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308650 50
EAN / GTIN 4045197150998
Número del fabricante 308650 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.