{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 33 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 66 mm | |
Longitud de voladizo LA | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234000 33 | |
EAN / GTIN | 4045197739933 | |
Número del fabricante | 234000 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 33 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 635.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 445.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 522.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 33 | 33 | 33 |
⌀ de mango Ds | 40 | 32 | 32 |
Longitud útil L1 | 66 | 66 | 69 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |