SOGX 070306 ST900

Número de artículo: 234052 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.05 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.04 / Unidad
a petición
En stock
679 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOGX 070306
    Serie Power Drill
    Tipo ST900
    Clase HB6535
    Material de corte MD
    Avance f 0,08 - 0,14 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234052 ST900
    EAN / GTIN 4045197697721
    Número del fabricante 234052 ST900

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    270
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    220
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    GARANT Power Drill n.° 234000234025.

    Recomendación:

    En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "Power Drill" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra