SOGX 110509 GG

Número de artículo: 234087 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.05 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.21 / Unidad
a petición
En stock
479 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 110509
Serie Power Drill
Tipo FG
Clase HB6715
Material de corte MD
Avance f 0,13 - 0,3 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234087 GG
EAN / GTIN 4045197742414
Número del fabricante 234087 GG

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
200
seco
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra