{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 25 mm - 25.99 mm | |
Longitud útil L1 | 312 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Longitud total L | 409 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197688774 | |
Número del fabricante | 231620 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base HiPer-Drill 25 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 1,168.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 1,063.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 25 ;25.99 | 25 ;35 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |