{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 36 mm - 36.99 mm | |
Longitud útil L1 | 444 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Longitud total L | 554 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231620 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726087 | |
Número del fabricante | 231620 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Elemento de base HiPer-Drill 36 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 1,613.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,361.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 1,494.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 36 ;36.99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 444 | 432 | 432 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |