Elemento de base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 14,5mm

Número de artículo: 231615 14,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
12 piezas en stock 12 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 8×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 14.5 mm - 14.99 mm
Longitud útil L1 120 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Tornillo de amarre 231999 8IP (0,9 Nm)
Longitud total L 192 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231615 14,5
EAN / GTIN 4045197603197
Número del fabricante 231615 14,5

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Recomendación:

Realizar taladro piloto.

Nota:

Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
Reducción de los valores vc en un 20 %.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.