Elemento de base HiPer-Drill 18 mm

Número de artículo: 231615 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 8×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 18 mm - 18.99 mm
Longitud útil L1 152 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Tornillo de amarre 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Longitud total L 237 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234
Número del fabricante 231615 18

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Recomendación:

Realizar taladro piloto.

Nota:

Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
Reducción de los valores vc en un 20 %.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base HiPer-Drill  18 mm

Elemento de base HiPer-Drill 18 mm

a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 657.85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 781.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 859.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 18 ;18.99 18 ;24 18 ;24
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 8×D 8×D 8×D
Refrigeración interior
Mango ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Longitud del mango Ls 56 56
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles