Elemento de base HiPer-Drill 31 mm

Número de artículo: 231615 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    Ejecución 8×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 31 mm - 31.99 mm
    Longitud útil L1 256 mm
    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Longitud del mango Ls 60 mm
    Tornillo de amarre 231999 20IP (7,5 Nm)
    Longitud total L 360 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231615 31
    EAN / GTIN 4045197603364
    Número del fabricante 231615 31

    Descripción

    Ejecución:

    • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
    • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
    • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
    • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

    Aplicación:

    Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Recomendación:

    Realizar taladro piloto.

    Nota:

    Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
    El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
    Reducción de los valores vc en un 20 %.
    Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
    Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
    Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra