{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 8×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12.49 mm | |
Longitud útil L1 | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Longitud total L | 169 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231615 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716309 | |
Número del fabricante | 231615 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base HiPer-Drill 12 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 517.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 535.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 590.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 12 ;12.49 | 12 ;12.5 | 12 ;12.5 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 100 | 111.1 | 111.1 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |