{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 8×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12.5 mm | |
Longitud útil L1 | 111.1 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX7 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232255 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589095 | |
Número del fabricante | 232255 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 525.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 507.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 12 ;12.5 | 12 ;12.49 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 20 | 16 |
Longitud útil L1 | 111.1 | 100 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |